Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV564356 KIT CENTR. TIVUSAT S: 9CH HD+7CH SD - 564356

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV564356 KIT CENTR. TIVUSAT S: 9CH HD+7CH SD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450199084

Artikelnummer

TVV564356

Herstellernummer

564356

Hersteller

TVV

Kit TivùSat Small: Centrale di testa T.0X preconfigurata DVBS/S2 - COFDM, 16 programmi. Centrale di testa modulare ed espandibile, installata all’interno di un armadietto ventilato e dotato di serratura, con predisposizione per il montaggio a parete. Viene fornita già assemblata e programmata per ricevere i segnali dall' operatore TivúSat, con una configurazione di 16 programmi delle principali emittenti internazionali. Questo è possibile grazie a due moduli trasmodulatori (Art. 564301) che possono processare 6 transponder selezionabili da 4 diversi ingressi satellitari, in abbinamento alla PRO-Cam SD/HD (Art. 7161) e alla smart card multiutenza (Art. 716102) per la decriptazione dei programmi radio-televisivi. In uscita sono generati 4 MUX COFDM completamente indipendenti.