Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5629 T0X PSU 24 V ( PER MASSIMO 8 MODULI) - 5629

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5629 T0X PSU 24 V ( PER MASSIMO 8 MODULI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 196...264 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 5 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450139295

Artikelnummer

TVV5629

Herstellernummer

5629

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

196...264 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

5 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Tragschiene

Alimentatore 24V-5A Per diversi moduli, 196-264Vac. Alimentatore switching di alta potenza, tipo Flyback, ad elevato rendimento (andgt;85%). Fornisce 5A a 24 V (120 W).