Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV562621 A.MNK 4I/1US EASYF FM-V-U-SAT 48/60 - 562621

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV562621 A.MNK 4I/1US EASYF FM-V-U-SAT 48/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Leitungsverstärker

  • Fernspeisbar - nein

  • Verstärkung bei Sat - 42 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450228470

Artikelnummer

TVV562621

Herstellernummer

562621

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Leitungsverstärker

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung bei Sat:

42 dB

Netzteil:

eingebaut

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei terrestrisch:

36 dB

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

ja

Centrale larga banda MiniKom EasyF 4 ingressi: FM-VHF-UHF-IF. Centrale d'amplificazione di testa configurabile per sistemi SMATV con amplificazione separata che garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi. Ha 4 ingressi: FM-VHF-UHF-IF, quelli di VHF e UHF hanno due stadi di regolazione selezionabili mentre l'ingresso di FM ha un unico stadio di amplificazione. Nell'ingresso di IF incorpora un interruttore per la selezione dell'alimentazione del LNB in modalità locale (attraverso la propria alimentazione) o remoto (mediante un STB esterno). Incorporano il filtro anti LTE700 ed un LED che indica il segnale in uscita per la rilevazione immediata di guasti nell'impianto. . Dimensioni molto compatte (103x103x 50mm). LED indicatori dell'esistenza del segnale e alimentazione in uscita. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Due stadi di amplificazione per bande TV. Alimentatore switching che garantisce un basso consumo. Sistema di connessione EasyF. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.