TELEVES ITALIA SRL - TVV562522 AMP.MNK MATV 3I/1U EASYF FM-V-U - 562522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450273289
Artikelnummer
TVV562522
Herstellernummer
562522
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
34 dB
Verstärkung B IV/V:
36 dB
Verstärkung UKW:
15 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centrale larga banda MiniKom EasyF 3 ingressi: FM-VHF-UHF. Centrale d'amplificazione di testa configurabile per sistemi MATV con amplificazione separata che garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi. Ha 3 ingressi: FM-VHF-UHF, quelli di VHF e UHF hanno due stadi di guadagno mentre l'ingresso di FM ha un unico stadio di amplificazione. Incorpora un filtro anti LTE700, ed un LED che indica il segnale in uscita per la rilevazione immediata di guasti nell'impianto. . Dimensioni molto compatte (103x103x 50mm). LED indicatori dell'esistenza del segnale e alimentazione in uscita. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Due stadi di amplificazione per bande TV. Alimentatore switching che garantisce un basso consumo. Sistema di connessione EasyF. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.


