Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV561721 AMP.PALO 12..24V 3I/1U UHF-UHF-VHFMIX - 561721

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV561721 AMP.PALO 12..24V 3I/1U UHF-UHF-VHFMIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450201725

Artikelnummer

TVV561721

Herstellernummer

561721

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

-1.5 dB

Verstärkung B IV/V:

28 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale) 3 ingressi: UHF-UHF-VHFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi:andnbsp; il segnale viene amplificato negli ingressi di UHF, mentre quello di VHF si miscela. L'amplificatore si alimenta attraverso il cavo coassiale d'uscita.RED compliant. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomicoridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.