Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV561521 AMP.PALO12..24V 3/1 B3/U-FMMIX-SATMIX US - 561521

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV561521 AMP.PALO12..24V 3/1 B3/U-FMMIX-SATMIX US

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450202449

Artikelnummer

TVV561521

Herstellernummer

561521

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B I:

-1.5 dB

Verstärkung B III:

18 dB

Verstärkung B IV/V:

28 dB

Verstärkung UKW:

-1.5 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo NanoKom (LTE700, 2do Dividendo Digitale) 3 ingressi: BIII/UHF-FMmix-IFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri e satelliti provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi: il segnale vieneamplificato all'ingresso di BIII/UHF, mentre quello di FM e di IF(SAT) solo miscelati. Consente il passaggio DC all'ingresso satellitare per alimentare il LNB.RED compliant . Incorpora la tecnologia ''USOS'' (User Selectable Output Signal): l'installatore seleziona il livello di uscita desiderato, che rimane stabile.Il dispositivo viene regolato automaticamente per adattare il suo guadagno alle variazioni del segnale di ingresso.. Amplificazione separata e bassissima figura di rumore, che fa rispettare la qualità del segnale. Disegno ergonomico ridotto. Sistema di connessione EasyF. Possono essere alimentati da 12 a 24V. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.