TELEVES ITALIA SRL - TVV5611 DERIVATORE 8 VIE -24DB - 5611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 8
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB
Packung
6 ST
EAN
8424450119075
Artikelnummer
TVV5611
Herstellernummer
5611
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
22 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore EasyF 8D 5...2400MHz 22dB. Derivatore da 8 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (22dB), si consiglia di installarlo al secondo piano(tipo A). Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


