TELEVES ITALIA SRL - TVV560522 AM.INT.2U 47..694MHZ G10/16DB AUTOREG.+D - 560522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450246498
Artikelnummer
TVV560522
Herstellernummer
560522
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
10 dB
Verstärkung B IV/V:
16 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da interno PicoKom 2 uscite: VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 2 uscite con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


