TELEVES ITALIA SRL - TVV560521 AM.INT.1U 47..694MHZ G14/20DB AUTOREG.+D - 560521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B IV/V - 20 dB
Packung
10 ST
EAN
8424450246481
Artikelnummer
TVV560521
Herstellernummer
560521
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B IV/V:
20 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da interno PicoKom 1 uscita: VHF/UHF – LTE700 Ready. Amplificatore da interno da 1 uscita con regolazione automatica del guadagno, per estendere l'impianto domestico televisivo terrestre . Incorpora il filtro LTE700/5G e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.. PlugandPlay, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale. Design estetico e dimensioni ridotte: Installabile in scatole per connessionida 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Alimentatore integrato ad alte prestazioni: consumo ridotto (40% in meno di un aplificatore standard). Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


