TELEVES ITALIA SRL - TVV5575 T0X AMPLIF.IBRIDO 47-862 MHZ - 5575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450139288
Artikelnummer
TVV5575
Herstellernummer
5575
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
43 dB
Verstärkung B IV/V:
44 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore RF . Centrale di amplificazione ad alta potenza per l'amplificazione dei segnali processati da una centrale T.0X.


