Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5504 ALIMENTATORE F 24V/130MA - 5504

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5504 ALIMENTATORE F 24V/130MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 207...253 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsstrom - 130 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450139400

Artikelnummer

TVV5504

Herstellernummer

5504

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

207...253 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsstrom:

130 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

sonstige

Alimentatore ''F'' 24V - 130mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 24V (130mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Connettori ''F''. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.