TELEVES ITALIA SRL - TVV550101 12V 200 MA 230 VAC 2 USCITE CONN F - 550101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 220 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8424450139332
Artikelnummer
TVV550101
Herstellernummer
550101
Hersteller
TVV
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
220 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
sonstige
Alimentatori ''F'' 12V - 220mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 12V (220mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Connettori ''F''. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


