Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5493 DERIVATORE 6 VIE -20DB - 5493

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5493 DERIVATORE 6 VIE -20DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 6

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450119037

Artikelnummer

TVV5493

Herstellernummer

5493

Hersteller

TVV

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

6

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore EasyF 6D 5...2400MHz 20dB. Derivatore de 6 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (20dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A). Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.