Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV544702 DERIVATORE 4 VIE -25DB - 544702

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV544702 DERIVATORE 4 VIE -25DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 26 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450143797

Artikelnummer

TVV544702

Herstellernummer

544702

Hersteller

TVV

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

26 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

2.1 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 25dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (25dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 6 a 8 (tipo C). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.