TELEVES ITALIA SRL - TVV544602 DERIVATORE 4 VIE -21DB - 544602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21 dB
Packung
10 ST
EAN
8424450143780
Artikelnummer
TVV544602
Herstellernummer
544602
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
21 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
1.8 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 20dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (20dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 4 e 5 (tipo B). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


