TELEVES ITALIA SRL - TVV544502 DERIVATORE 4 VIE -17DB - 544502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450143773
Artikelnummer
TVV544502
Herstellernummer
544502
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (16dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


