TELEVES ITALIA SRL - TVV544402 DERIVATORE 4 VIE -13DB - 544402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450143766
Artikelnummer
TVV544402
Herstellernummer
544402
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
4.2 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore EasyF 4D 5...2400MHz 12dB. Derivatore da 4 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (12dB), si consiglia di installarlo al primo piano (tipo TA). È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


