TELEVES ITALIA SRL - TVV543802 PARTIT.5 VIE (CON PASSAGG BY PASS 1DIREZ - 543802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Anzahl der Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8424450143742
Artikelnummer
TVV543802
Herstellernummer
543802
Hersteller
TVV
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Anzahl der Ausgänge:
5
Max. Durchgangsdämpfung:
10 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore EasyF 5 Vie 5...2400MHz 10/9,5dB. Partitore da 5 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 4177). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


