TELEVES ITALIA SRL - TVV543603 PARTIT. 5-2400MHZ EASYF 3VIE 9/8DB - 543603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8424450165775
Artikelnummer
TVV543603
Herstellernummer
543603
Hersteller
TVV
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
8.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Mini-partitore EasyF 3 Vie 5...2400MHz 8,5/7,5dB. Partitore mini da 3 vie con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, la miniturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno(art. 417801). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione auPresatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


