TELEVES ITALIA SRL - TVV542603 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 16DB - 542603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450165737
Artikelnummer
TVV542603
Herstellernummer
542603
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2.2 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Mini-Derivatore EasyF 2D 5...2400MHz 16dB. Derivatore mini da 2 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV. Con la sua perdita di derivazione (16dB), si raccomanda la sua installazione ai piani 2 e 3 (tipo A). La sua innovativa dimensione ultra-piccola consente l'installazione ovunque, incluse scatole di piccole dimensioni.Inoltre, la miniturizzazione viene applicata anche nell'elettronica che ne migliora il suo comportamento elettrico riducendo l'effetto di rumore impulsivo. È per installazioni da interno, ma è adatto anche ad uso esterno se messo all'interno di una scatola da esterno (art. 417801). Viene fornito in scatole da 10 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.


