Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV539201 CENTRALE AMPLIF. 4ING. FM-3-U-V G35/45DB - 539201

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV539201 CENTRALE AMPLIF. 4ING. FM-3-U-V G35/45DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450144107

Artikelnummer

TVV539201

Herstellernummer

539201

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

30 dB

Verstärkung B IV/V:

37 dB

Verstärkung UKW:

15 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale larga banda MiniKom F 4 ingressi: FM-BIII/DAB-UHF-UHF. Centrale d'amplificazione da 4 ingressi (FM-BIII/DAB-UHF-UHF) per sistemi MATV. L'amplificazione separata garantisce l'assenza di intermodulazione tra gli ingressi e gli attenuatori indipendenti.. Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande. Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.