Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV537302 CENTRALE 1 IN V(33DB)/U(38-47DB EQ.)116D - 537302

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV537302 CENTRALE 1 IN V(33DB)/U(38-47DB EQ.)116D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450144183

Artikelnummer

TVV537302

Herstellernummer

537302

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B I:

30 dB

Verstärkung B III:

30 dB

Verstärkung B IV/V:

38 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale larga banda MiniKom F di linea 1 ingresso: VHF/UHF. Centrale d'amplificazione di linea (1 ingresso/1 uscita) per sistemi MATV. L'amplificazione separata garantisce l'assenza di intermodulazione negli ingressi ed attenuatori indipendenti per banda (47 - 454 / 470 - 862 MHz).. Amplificazione separata che migliora il livello di uscita senza causare interferenze tra le bande. Attenuatori di guadagno ad ogni ingresso (0-20 dB), con tecnologia di diodi PIN. Guadagno configurabile tramite un interruttore (alto/basso) e alto livello d'uscita. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.