TELEVES ITALIA SRL - TVV536022 AMP.PALO 12V 2I/1U BIII/DAB/U-U G28DB VU - 536022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450273203
Artikelnummer
TVV536022
Herstellernummer
536022
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
26 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da palo di basso guadagno 2 ingressi: BIII/DAB/UHF-UHF. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 2 ingressi con amplificazione in tutte le bande. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant.. Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.