Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV53552040 AMP.PALO 12V 4I/1U BIII/DAB-21..38-42..4 - 53552040

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV53552040 AMP.PALO 12V 4I/1U BIII/DAB-21..38-42..4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8424450273234

Artikelnummer

TVV53552040

Herstellernummer

53552040

Hersteller

TVV

Amplificatore da palo di basso guadagno (banda divisa) 4 ingressi: BIII/DAB-UHF-21...38-42...48. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 4 ingressi con amplificazione in tutte le bande. La banda UHF è divisa in 2 ingressi, uno per i canali 21 a 38, e l'altro per quelli da 42 a 48. Questo è utile in installazioni per captare due ripetitori, in quanto consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di essi. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant. . Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.