Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5354 AM.PALO 2ING U-V/IF 20DB 95DBUV - 5354

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5354 AM.PALO 2ING U-V/IF 20DB 95DBUV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450053546

Artikelnummer

TVV5354

Herstellernummer

5354

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Vorverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B IV/V:

20 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo Serie IFmix (4 uscite) 2 ingressi: UHF/VHFmix-IFmix. Amplificatore da palo per amplificare e miscelare i segnali televisivi terrestri e satelliti provenienti da diverse antenne. Ha 2 ingressi con amplificazione nella banda UHF e miscela VHF e IF (SAT). Il segnale risultante è disponibile su 4 uscite uguali per la distribuzione. Consente il passaggio DC all'ingresso satellitare per alimentare il LNB. L'amplificatore si alimenta da 12 a 24Vdc, attraverso uno dei cavi coassiali d'uscita. . Fino a 4 uscite. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.