Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV534121 DTKOM MATV 5I/1U F FM.BIII/21-36/38-48 - 534121

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV534121 DTKOM MATV 5I/1U F FM.BIII/21-36/38-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450214565

Artikelnummer

TVV534121

Herstellernummer

534121

Hersteller

TVV

Centrale larga banda DTKom 5 ingressi: FM-BIII-21..32-36..48-UHF - LTE700 Ready. Centrale d'amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettati con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 5 ingressi (FM-BIII-21...32-36...48-UHF). La banda UHF è divisa in 2 ingressi, che è utile in impianti che captano il segnale da due ripetitori, e che consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di loro. Incorpora il filtro de LTE700 Ready.RED compliant . Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita. Progettata con tecnologia Push-Pull che garantisce livelli da 123 dBμV in terrestre. Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.Il suo disign facilita il raffreddamento.