TELEVES ITALIA SRL - TVV533163 PANNELLO CIECO RACK 19 3U - 533163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450192306
Artikelnummer
TVV533163
Herstellernummer
533163
Hersteller
TVV
Pannello cieco per Rack 19''. Progettato per riempire spazi vuoti in un rack, migliora la circolazione dell'aria e l'aspetto del rack coprendo gli spazi aperti tra le apparecchiature Altezza (U): 3U.. Resistente: costruito in acciaio 1,2mm di spessore (Art. 533161 e 533162) e in alluminio 3mm di spessore (Art. 533163). Gran facilità d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19''.