Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533159 PANNELLO GEST. CAVI 19? 1U FORO + SPAZZO - 533159

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533159 PANNELLO GEST. CAVI 19? 1U FORO + SPAZZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 482 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450223116

Artikelnummer

TVV533159

Herstellernummer

533159

Hersteller

TVV

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

482 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 1 foro con spazzola. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo.