Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533158 PANNEL.PASSACAVI RACK 19 1U- 5 ANELLI - 533158

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533158 PANNEL.PASSACAVI RACK 19 1U- 5 ANELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 482 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450223109

Artikelnummer

TVV533158

Herstellernummer

533158

Hersteller

TVV

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

482 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Pannello passacavi per Rack 19'' 1U, con 5 anelli. Permette di organizzare in modo efficiente il cablaggio del rack, migliorandone l'accesso e il suo aspetto . Include 5 anelli da 80 mm per una comoda organizzazione del cablaggio. Resistente: costruito in acciaio. Gran facilità d'installazione ed utilizzo. Colore nero (RAL 9005). Progettato per occupare 1U. Include 4 viti e 4 dadi per la sua installazione al rack de 19''.