Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533152 RIPIANO FO RACK 19 1U - 24 CONNETTORI S - 533152

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533152 RIPIANO FO RACK 19 1U - 24 CONNETTORI S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450182598

Artikelnummer

TVV533152

Herstellernummer

533152

Hersteller

TVV

Ripiano F.O. per Rack 19'' Per adattatori ottici ''SC'' o ''LC''. Progettata per alloggiare adattatori SC a SC, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (pannello FO). Il suo utilizzo, consente ad una rete di distribuzione in fibra ottica fissa,di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. . Resistente: costruito in acciaio. Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...24).