Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 13

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Tiefe - 450 mm

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450210352

Artikelnummer

TVV533112

Herstellernummer

533112

Hersteller

TVV

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

13

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

450 mm

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

682 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

Ein-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

nein

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Rack 19'' 13+2U. Il rack 13+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavocoassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacità è per un totale di 15U, cioè 13U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore Progettato per installazione a parete o pavimento. Dimensioni (L xA x P): 600mm x 682mm x 450mm Peso: 31kg. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. All'interno supporta carichi fino a 60 kg. Gran facilità d'installazione ed utilizzo: porta frontale reversibile ed asportabile con estremità flessibile e porte laterali reclinabili mediante cardine. Installazione di diversi tipi di pannelli o attrezzature: i profili laterali son regolabili in profondità. Sicurezza: porta frontaleincernierata con vetro temperato e serratura. Ventilazione naturale con possibilità di ventilazione forzata. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''.