Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV533001 MULTIPRESA 8 SCHUKO 16A RACK 19? 1U NER

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV533001 MULTIPRESA 8 SCHUKO 16A RACK 19? 1U NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Steckdose

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 8

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450228357

Artikelnummer

TVV533001

Herstellernummer

533001

Hersteller

TVV

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Steckdose

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

8

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

8

Kabellänge:

3 m

Anzahl der Phasen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Breite:

482 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

240 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe:

schwarz

Pannello ciabatta multipresa per Rack 19'' 1U, con 8 prese schuko. Ciabatta di 8 prese Schuko da 16 A, per fornire alimentazione alle apparecchiature installate in rack da 19''. Occupa 1U di altezza e incorpora un interruttore della luce con coperchio diprotezione.. Resistente: realizzato in acciaio. Interruttore luminoso ON/OFF con protezione. Grande facilità di installazione e utilizzo.