TELEVES ITALIA SRL - TVV532603 AVANT 6 FM-DAB-2X(V/U) 20 FILTRI - 532603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450224007
Artikelnummer
TVV532603
Herstellernummer
532603
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
50 dB
Verstärkung B IV/V:
55 dB
Verstärkung UKW:
19 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Centrale programmabile AVANT 6 per terrestre 20 Filtri digitali programmabili (ASuite o programmatore universale). Centrale d'amplificazione multingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali piccoli, che permette di programmare fino a 20 filtri digitali in 2 ingressi di VHF+UHF (DTT). La centrale ha 4 ingressi: FM-DAB-2xVHF/UHF, e permette di ottenere un'amplificazione programmabile ed equilibrata dei diversi ingressi RF. Grazie al ASuite, la programmazione della centrale può essereresa molto semplice ed intuitiva per mezzo di un'applicazione Android o Windows/Mac.Filtraggio LTE: la centrale captando segnali LTE dal canale 48 (LTE700) si auto aggiorna e taglia le frequenze.RED compliant. Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri. Fino a 20 filtri programmabili singolarmente: filtraggio digitale per ogni canale. Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAG): regolazione manuale del livello di uscita. Filtri digitali VHF/UHF ad alta selecttività: 30dB di taglio (@ 1MHz). Filtri di tipo SAW (Surface Acoustic Wave) per il taglio LTE con la migliore selettività e stabilità. Compatibile con DVB-T e DVB-T2. Tecnologia TForce: Livello del segnale terrestre sempre stabile e con i migliori valori. Salvataggio delle configurazioni e clonazione. Teleio in zamak che conferisce un elevata schermatura. Dimensioni molto leggeri e compatte per una vasta gamma di funzioni (225x120x55mm). Basso consumo: 8W. Programmazione e regolazione molto semplici tramite l'applicazione ASuite per Android o Windows/Mac.


