TELEVES ITALIA SRL - TVV532123 AVANT X PRO IN.1XFM-4XUHF/VHF - 532123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450223963
Artikelnummer
TVV532123
Herstellernummer
532123
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
75 dB
Verstärkung B IV/V:
75 dB
Verstärkung UKW:
29 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Centrale programmabile AVANT X Pro per terrestre 32 Filtri digitali programmabili (ASuite, autoprogrammazione o programmatore universale). Centrale d'amplificazione multingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali, che permette di programmare fino a 32 filtri digitali in 4 ingressi di VHF+UHF (DTT). La centrale è dotata di 5 ingressi, che consentono la configurazione tra 2 modalità di distribuzione: FM-4xVHF/UHF o FM-DAB-3xUHF, e può regolare la programmazione dell'amplificazione edell'equalizzazione dei diversi ingressi RF. Grazie al ASuite, la programmazione della centrale può essere resa molto semplice ed intuitiva per mezzo di un'applicazione Android o Windows. Questo modello Pro include la funzione di autoprogrammazione checonsente alla centrale di programmarsi e regolarsi da sola. I LED dell'apparecchiatura accompagnano il processo che indica che è stato eseguito con successo. Permette inoltre il monitoraggio del segnale VHF/UHF: livello e SNR (Signal to Noise Ratio) e genera un report sull'installazione (file PDF).Filtraggio LTE: la centrale captando segnali LTE dal canale 48 (LTE700) si auto aggiorna e taglia le frequenze.RED compliant. Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri. Fino a 32 filtri programmabili singolarmente: filtraggio digitale per ogni canale, compreso i canali adiacenti (da 1 a 4 canali). Processazione digitale dei canali: i canali di uscita possono essere convertiti in frequenza. Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAG): regolazione manuale del livello di uscita. Filtri digitali VHF/UHF ad alta selecttività: 30dB di taglio (@ 1MHz). Filtri di tipo SAW (Surface Acoustic Wave) per il taglio LTE con la migliore selettività e stabilità. Compatibile con DVB-T eDVB-T2. Tecnologia TForce: Livello del segnale terrestre sempre stabile e con i migliori valori. Salvataggio delle configurazioni e clonazione anche tra differenti modelli della gamma. Teleio in zamak che conferisce un elevata schermatura. Dimensioni molto leggeri e compatte per una vasta gamma di funzioni (225x120x55mm). Programmazione e regolazione molto semplici tramite l'applicazione ASuite per Android o Windows.


