Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV531920 SMARTKOM AMP.5I FMMIX-3XV/U-IFMIX - 531920

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV531920 SMARTKOM AMP.5I FMMIX-3XV/U-IFMIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450271940

Artikelnummer

TVV531920

Herstellernummer

531920

Hersteller

TVV

Amplificatore intelligente SmartKom dCSS Autoprogrammazione o programmazione manuale tramite Bluetooth® (ASuite). Amplificatore compatto e intelligente con elaborazione digitale dei canali, progettato per l'installazione all'interno di villette singole. Dotato di 3 ingressi per amplificare i segnali terrestri (VHF+UHF) in cui ogni canale può essere filtrato individualmente da uno qualsiasi dei 32 filtri programmabili disponibili. Inoltre, include ingressi per la miscelazione dei segnali satellitari e radio FM. Il dispositivo può essere alimentato a distanza tramite il connettore di uscita, collegato ad una rete domestica o tramite i cavi sul montante di un impianto di distribuzione con i MSW dCSS già alimentati. L'alimentazione locale viene fatta tramiteun alimentatore esterno (Art. 732101 consigliato) con connettore jack.La funzione di autoprogrammazione dell'amplificatore conferisce a questo dispositivo la possibilità di programmarsi e regolarsi da solo semplicemente premendo un pulsante. Inoltre, grazie all'antenna Bluetooth® integrata, la programmazione manuale o automatica dell'amplificatore può essere effettuata in modalità wireless tramite smartphone o tablet (Android e iOS), con l'applicazione ASuite.RED compliant . Dispositivo ''All-in-one'': unisce le funzioni di diversi elementi di un impianto come filtri, mixer e amplificatori, fornendo una distribuzione completa del segnale tramite un unico cavo coassiale. PlugandPlay: l'amplificatore programma e regola automaticamente il livello del canale premendo il pulsante di autoprogrammazione, oltre ad attivare l’alimentazione dell’antenna quando rileva che il segnale lo richiede. Elaborazione digitale dei canali: in uscita si ottiene un perfetto bilanciamento del livello del segnale tra i diversicanali. Regolazione automatica del guadagno del segnale in ogni filtro (AGC). Filtri digitali ad alta selettività (28dB@1MHz). Filtro SAW (Surface Acoustic Wave) incluso per un'elevato taglio delle interferenze telefoniche 4G/5G. Alimentazione remota tramite il connettore coassiale di uscita collegato ad un alimentatore domestico inserito nell'impianto o tramite i cavi sul montante in un impianto di distribuzione con MSW dCSS già alimentati, oppure alimentazione locale tramite alimentatore esterno con connettore Jack. Programmazione manuale o automatica wireless (via Bluetooth®) tramite smartphone o tablet (Android e iOS) con l'app ASuite.