TELEVES ITALIA SRL - TVV531911 AMP.PALO SMARTKOM FMMIX-3XV/U+ALIM.BT - 531911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - beiliegend
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450266250
Artikelnummer
TVV531911
Herstellernummer
531911
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
45 dB
Verstärkung B IV/V:
42 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da palo intelligente SmartKom Autoprogrammazione o programmazione manuale tramite Bluetooth (ASuite). Amplificatore compatto e intelligente per l'installazione a palo con elaborazione digitale dei canali, progettato per villette singole. Dotato di 3 ingressi per amplificare i segnali terrestri (VHF+UHF) in cui ogni canale può essere filtrato individualmente da uno qualsiasi dei 32 filtri programmabili disponibili. Inoltre, include un ingresso per miscelare la radio FM. L'amplificatore vienefornito con un alimentatore domestico da 12V (800mA) che viene inserito nell'impianto tramite il cavo coassiale e lo alimenta attraverso il suo connettore di uscita.La funzione di autoprogrammazione dell'amplificatore conferisce a questo dispositivo la possibilità di programmarsi e regolarsi da solo semplicemente premendo un pulsante. Inoltre, grazie all'antenna Bluetooth inclusa nell'alimentatore, la programmazione manuale dell'amplificatore può essere effettuata in modalità wireless tramite smartphone o tablet (Android e iOS), con l'applicazione ASuite.RED compliant. Dispositivo ''All-in-one'': unisce le funzioni di diversi elementi di un impianto come filtri, mixer e amplificatori, fornendo una distribuzione completa del segnale tramite un unico cavo coassiale. PlugandPlay: l'amplificatore programma e regola automaticamente il livello del canale premendo il pulsante di autoprogrammazione, oltre ad attivare l’alimentazione dell’antenna quando rileva che il segnale lo richiede. Elaborazione digitale deicanali: in uscita si ottiene un perfetto bilanciamento del livello del segnale tra i diversi canali. Regolazione automatica del guadagno del segnale in ogni filtro (AGC). Ottima qualità del segnale: l'installazione di questo dispositivo subito dopo L'antenna intelligente di Televés previene il degrado del segnale e garantisce la migliore qualità. Filtri digitali ad alta selettività (28dB@1MHz). Filtro SAW (Surface Acoustic Wave) incluso per un'elevato taglio delle interferenze telefoniche 4G/5G. Alimentatore da interno incluso, con antenna Bluetooth per la programmazione manuale wireless dell'amplificatore. Programmazione manuale wireless (via Bluetooth) tramite smartphone o tablet (Android e iOS) con l'app ASuite, evitando di doverlo fare fisicamente sul palo.


