TELEVES ITALIA SRL - TVV529106 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 7DB - 529106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB
Packung
20 ST
EAN
8424450163863
Artikelnummer
TVV529106
Herstellernummer
529106
Hersteller
TVV
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
7 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2.5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
8 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
TV-Frequenzband:
5...2150 MHz


