TELEVES ITALIA SRL - TVV437501 CONN.90? FEMM. PROFESSIONALE BLIS. - 437501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - IEC
Ausführung - Buchse (Jack)
Kontaktausführung - weiblich (female)
Kabeltyp - RG 6
Winkelstecker - ja
Packung
10 ST
EAN
8424450133675
Artikelnummer
TVV437501
Herstellernummer
437501
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp:
IEC
Ausführung:
Buchse (Jack)
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Kabeltyp:
RG 6
Winkelstecker:
ja
Anschlussart:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Connettore RJ45 maschio UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.Viene fornita in una scatola di plastica professionale. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna.


