TELEVES ITALIA SRL - TVV431001 PROLUNGA COASS. LTE IEC 9,5MM 90 SCH. - 431001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Kabeltyp - RG 6
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450160541
Artikelnummer
TVV431001
Herstellernummer
431001
Hersteller
TVV
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Kabeltyp:
RG 6
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelbuchse
Abschirmung:
einfach geschirmt
Schirmungsmaß:
85 dB


