Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4173 FEMM. F/F ADATTATORE - 4173

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4173 FEMM. F/F ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker/Stecker

  • Steckverbindertyp - F

  • Bauform - gerade

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8424450041734

Artikelnummer

TVV4173

Herstellernummer

4173

Hersteller

TVV

Ausführung:

Stecker/Stecker

Steckverbindertyp:

F

Bauform:

gerade

Impedanz:

75 Ohm

Befestigungsart:

sonstige

Adattatore ''F'' femmina - femmina Con con corta filettatura e lunghezza da 27mm. Adattatore che consente di collegare due connettori''F'' maschio, Normalmente estensori coassiali