Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV417102 CONNETTORE F CON O-RING PER CAVO T-1 - 417102

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV417102 CONNETTORE F CON O-RING PER CAVO T-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

8424450190081

Artikelnummer

TVV417102

Herstellernummer

417102

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi: T100plus, T100, CXT-1. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.