Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV417101 CONNETT. F O-RING (T100) CASELLA100 - 417101

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV417101 CONNETT. F O-RING (T100) CASELLA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Kabeltyp - RG 6

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450166154

Artikelnummer

TVV417101

Herstellernummer

417101

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

F

Kabeltyp:

RG 6

Anschlussart:

Schraubanschluss

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore con filettatura ''F'', con O-ring Cavi: T100plus, T100, CXT-1. Connettore F con sistema di montaggio mediante filettatura. Include la guarnizione.