TELEVES ITALIA SRL - TVV413912 C.COAS.SK2020PLUS LSFH B2CA/A++ 18ATC B5
.jpg?847586768A676090B9B5C6758A68686480778DA483966766847587657A685962BAB5BB&ts=1759352203922)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.65 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.05 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
500 M
EAN
8424450190531
Artikelnummer
TVV413912
Herstellernummer
413912
Hersteller
TVV
Außenleiter-Durchmesser:
4.65 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.05 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
3
UV-beständig:
ja
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...65 °C