Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV413310 CONNETT. PROEASYF IEC FEMMINA 90? A+ - 413310

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV413310 CONNETT. PROEASYF IEC FEMMINA 90? A+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450172346

Artikelnummer

TVV413310

Herstellernummer

413310

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore RJ45 maschio UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.Viene fornita in una scatola di plastica professionale. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna.