Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV413210 CONN. PROEASYF IEC MAS.90G SCHERMATO - 413210

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV413210 CONN. PROEASYF IEC MAS.90G SCHERMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Winkelstecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450172339

Artikelnummer

TVV413210

Herstellernummer

413210

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

sonstige

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Connettore RJ45 maschio UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 UTP Cat 6 maschio per connettorizzare cavi dati.Viene fornita in una scatola di plastica professionale. . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna.