Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4105 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.CXT5/CXT50) - 4105

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4105 CONNETT. F COMPRESS.(COAS.CXT5/CXT50)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8424450041055

Artikelnummer

TVV4105

Herstellernummer

4105

Hersteller

TVV

Isolierter Einbau:

ja

Connettore a compressione ''F'' Cavi piccoli: CXT-5, CXT-50, SK0837plus. Connettore professionale F con sistema di montaggio a compressione. Offre una buona schermatura. Viene fornito in scatola di plastica professionale de 50 pz.. Buona schermatura contro le interferenze. Connessione ferma e robusta.