TELEVES ITALIA SRL - TVV4087 R.CHIUSURA 75 OHMS TIPO CARTUCCIA - 4087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Anwendung - Antennen-/SAT-Technik
Widerstand - 75 Ohm
DC-Trennung - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450040874
Artikelnummer
TVV4087
Herstellernummer
4087
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Anwendung:
Antennen-/SAT-Technik
Widerstand:
75 Ohm
DC-Trennung:
ja
Carico terminale 75 Ohm Type ''EasyF'', avec stop courant CC. Carico terminale con connessione tipo ''EasyF'', di 75 Ohm. Viene installato nelle uscite inutilizzate dei dispositivi, terminando una linea di collegamento coassiale e prevenendo disadattamenti d'impedenza ed interferenze. Ha il blocco DC, quindi è consigliato per apparecchiature che hanno DC in uscita.