Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV405220 FILTRO LTE/5G VHR EASYF 47..694MHZ (C48) - 405220

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV405220 FILTRO LTE/5G VHR EASYF 47..694MHZ (C48)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 47...694 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450272886

Artikelnummer

TVV405220

Herstellernummer

405220

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G VHR (Very High Rejection), con passaggio DC 47...694MHz (C.48), Connessione ''EasyF''. Filtro LTE/5G a elevato taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Consente il passaggio della corrente (DC) dall'uscita all'ingresso. Con scatola per installazione a palo incorporata. . Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Disegno ergonomico ridotto. Produzione completamente automatizzatae sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.