Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV405203 FILTRO LTE HR EASYF 47..694MHZ (C48) D - 405203

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV405203 FILTRO LTE HR EASYF 47..694MHZ (C48) D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Sperrfilter

  • Frequenz - 47...694 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450209127

Artikelnummer

TVV405203

Herstellernummer

405203

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Sperrfilter

Frequenz:

47...694 MHz

Filtro LTE/5G HR (High Rejection), con passaggio DC 47...694MHz (C.48), Connessione ''EasyF''. Filtro LTE/5G ad alto taglio contro le interferenze a partire dal canale 48. Consente il passaggio della corrente (DC) dall'uscita all'ingresso. Con scatola per installazione a palo incorporata.. Basse perdite di passaggio, in modo da non pregiudicare i segnali distribuiti. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Disegno ergonomico ridotto. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.