Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV404010 MISCEL.DA PALO B1/FM-B3/DAB-U+DC - 404010

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV404010 MISCEL.DA PALO B1/FM-B3/DAB-U+DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Empfängerweiche

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450179734

Artikelnummer

TVV404010

Herstellernummer

404010

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Empfängerweiche

Miscelatore di segnali terrestri 3 ingressi: BI/FM-BIII/DAB-UHF. Miscelatore da 3 ingressi per diverse bande terrestri. Include la scatola per la sua installazione in esterno, direttamente a palo. Consente il passaggio della corrente dall'uscita all'ingresso UHF, per alimentare un amplificatore da palo o un sistema BOSS.. Sistema EasyF: Connettorizzazione facile,rapida e molto sicura. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.